10000 produits
hauteur d’élévation max.: 27.6 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 166.36 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 15
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
forme: coude double à droite
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
forme: à angle droit
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
hauteur d’élévation max.: 29.7 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 25.27 m³/h
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 21.9 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
hauteur d’élévation max.: 53.8 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 55.02 m³/h
diamètre nominal: DN 25
qualité du matériau: autre
matériau du boîtier/corps: laiton
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5 m³/h
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 2 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui