10000 produits
forme: à angle droit
modèle: filetage intérieur/ filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 3/8 pouce (10)
forme: autre
modèle: filetage extérieur / filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 3/8 pouce (10)
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 40 mm
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
qualité du matériau: autre
adapté aux liquides: Oui
article de régulation de pression: 25
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 2 m³/h
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 31.4 m³/h
forme: droit
modèle: filetage intérieur/ filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 3/8 pouce (10)
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/8 pouce (6)
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16