10000 produits
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 80
article de régulation de pression: 40
couleur de base: noir
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: autre
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
matériau du boîtier/corps: bronze
hauteur d’élévation max.: 9 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 6.76 m³/h
hauteur d’élévation max.: 25 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 89.6 m³/h
pression de travail max.: 15 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP65
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 2
débit volumétrique (BEP): 264.78 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 2.14 m³/h
pièce détachée: Oui
accessoires vanne de chauffage: autre
accessoire: Oui
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 1.87 kg/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
type d'accessoire/pièce détachée: jeu de raccords
convient pour soupape de réglage à deux voies: Oui
convient pour soupape de réglage à trois voies: Non
couleur de base: autre
matériau: plastique
système d'anticalcaire: Oui
diamètre nominal: DN 15
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
hauteur d’élévation max.: 8 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 7.1 m³/h
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: DN 32
type raccordement 1: à bride