10000 produits
couleur de base: chrome
matériau: plastique
diamètre de la tête de douche: 27 mm
couleur de base: autre
matériau: laiton
système d'anticalcaire: Oui
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 250
matériau: fonte
pression nominale de bride: 10
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 2.24 kg/h
hauteur d’élévation max.: 63.9 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 35.61 m³/h
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: vanne
accessoire: Oui
traitement de la surface: autre
hauteur: 45 mm
hauteur d’élévation max.: 45.9 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 25
article de régulation de pression: 25
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 12.5 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: DN 40
type raccordement 1: à bride
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 20 mm