10000 produits
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 2 m³/h
antidéflagration: Non
pression de travail max.: 7 hPa
indice de protection (IP): IP66
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 6.2
débit volumétrique (BEP): 480.53 m³/h
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 26.4 m³/h
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 215 m³/h
hauteur d’élévation max.: 71 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 53.17 m³/h
forme: à angle droit
modèle: filetage intérieur/ filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal: DN 15
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
montage mural: Non
couleur: autre
contenu: 10 l
puissance électrique du moteur (P2): 0.69 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 14.3 m³/h
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
matériau du boîtier/corps: bronze
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre