10000 produits
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
diamètre nominal: DN 150
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 40
hauteur d’élévation max.: 9 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 7.88 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 25 bar
diamètre nominal: 3/8 pouce (10)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle: autre
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 180 °
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
hauteur d’élévation max.: 25.9 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 126.74 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h
pression de travail max.: 9 bar
pression préliminaire: 1.4 bar
contenu: 250 l
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 7.5 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 14 m³/h
pression d’alimentation: 25 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 5.84 kg/h