10000 produits
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: blanc
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 27 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12.5 m³/h
qualité du matériau: autre
matériau de l'écrou d'assemblage: laiton
matériau de la bague de serrage: laiton
hauteur d’élévation max.: 13 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 28 m³/h
matériau: laiton
pression de travail max.: 6 bar
adapté aux climatiseurs: Non
hauteur d’élévation max.: 10.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 15 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 25 bar
diamètre nominal: 3/8 pouce (10)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
hauteur de refoulement au débit nom.: 400.13 kPa
matériau corps de pompe: PB
débit nominal: 15 l/h
hauteur d’élévation max.: 29.6 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 194.59 m³/h
hauteur d’élévation max.: 13.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 340.04 m³/h
- Copie
- Copie
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP54
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: blanc
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 13.3 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 403.84 m³/h
hauteur de refoulement au débit nom.: 1000.31 kPa
matériau corps de pompe: PB
débit nominal: 6 l/h
modèle: montage en saillie
raccordement avance: filetage intérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude: 40...60 °C
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 8.35 kg/h
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 20.92 kg/h