10000 produits
- Copie
- Copie
forme: rond
montage mural: Non
couleur: blanc
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: DN 20
type raccordement 1: à bride
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: DN 50
type raccordement 1: à bride
hauteur d’élévation max.: 46.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 227.95 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 26.1 m³/h
hauteur d’élévation max.: 57.2 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 36 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9.41 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
modèle: horizontal
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 26.4 m³/h
hauteur d’élévation max.: 6.8 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 39.9 m³/h
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 2.94 kg/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 10.9 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
diamètre nominal raccordement 1: DN 125
traitement de la surface: autre
article de régulation de pression: 40
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 24.91 m³/h