10000 produits
classe de qualité corps de pompe: acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
pression de travail max.: 15 bar
matériau corps de pompe: acier inoxydable
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
couple: 7 Nm
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: aluminium
hauteur d’élévation max.: 43 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 25.33 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 46 m³/h
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 20.4 m³/h
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
hauteur de montage totale: 155 mm
qualité du matériau: autre
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
type raccordement 2: filetage femelle, métrique
diamètre nominal: DN 15
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 25
différence de pression max. à l'état ouvert: 200 kPa
diamètre nominal: DN 20
article de régulation de pression: 16
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 20.92 kg/h
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 80
article de régulation de pression: 16
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 2.94 kg/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 4.71 kg/h
adapté au type de raccordement: filetage intérieur
matériau: polypropylène expansé (PPE/EPP)
classe incendie euro selon EN 13501-1: autre
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 4.71 kg/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
hauteur d’élévation max.: 1.3 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 0.35 m³/h
accessoires servomoteur électrique: ensemble d’adaptateurs
accessoire: Oui
accessoires servomoteur thermique: ensemble d’adaptateurs
couple: 10 Nm
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP42