10000 produits
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
tension du secteur: 24 V c. a./c. c.
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 5.5 mm
diamètre nominal: DN 25
raccordements: à bride
article de régulation de pression: PN 6
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
forme: coude double à gauche
modèle: filetage intérieur/ filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
antidéflagration: Non
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP44
diamètre nominal: DN 15
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
type d'accessoire/pièce détachée: jeu de raccords
convient pour soupape de réglage à deux voies: Oui
convient pour soupape de réglage à trois voies: Oui
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
hauteur d’élévation max.: 34 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 43.76 m³/h
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 21.01 m³/h
qualité du matériau: autre
article de régulation de pression: 25
diamètre nominal: DN 125
matériau: fonte
pression nominale de bride: 16
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre