10000 produits
hauteur d’élévation max.: 20.6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 36 m³/h
modèle: montage en saillie
raccordement avance: autre
plage de réglage de la température d'eau chaude: 45...65 °C
couleur de base: chrome
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: chromé
diamètre nominal raccordement 1: DN 100
traitement de la surface: autre
article de régulation de pression: 40
hauteur d’élévation max.: 3.8 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 28.29 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.6 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 12.55 m³/h
hauteur d’élévation max.: 41 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 56.41 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.62 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 358.8 m³/h
forme: rond
matériau: acier inoxydable
diamètre nominal du conduit: 108 mm
matériau: laiton
raccordement fileté: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre extérieur du tuyau: 12 mm
puissance électrique du moteur (P2): 0.68 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 80.23 m³/h