10000 produits
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 87.43 m³/h
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: autre
longueur: 200 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
diamètre nom. raccord à expansion: 1/2 pouce (15)
matériau: acier inoxydable
contenu: 30 l
hauteur d’élévation max.: 34 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 48.29 m³/h
- Copie
- Copie
couleur de base: chrome
matériau: plastique
diamètre de la tête de douche: 100 mm
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 22.8 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 47.12 m³/h
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 50
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
diamètre nominal: DN 40
modèle: vanne de contrôle à bille
raccordements: à bride
accessoires régulateur de débit constant: cartouche
diamètre nom. raccord à expansion: 1 pouces (25)
matériau: autre
contenu: 50 l
pièce détachée: Non
indice de protection (IP): IP68
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 9 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 6.67 m³/h
couleur de base: chrome
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: autre
- Copie
- Copie
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
traitement de la surface: nickelé
article de régulation de pression: 10
- Copie
- Copie
différence maximale de pression à 20 °C: 400 kPa
qualité du matériau: autre
matériau du boîtier/corps: fonte