10000 produits
diamètre nominal: 1 1/2 pouces (40)
plage de réglage: 5...30 kPa
commande: volant
raccordement fileté: filetage intérieur
matériau de l'écrou d'assemblage: laiton
matériau de la bague de serrage: laiton
diamètre nominal: DN 40
modèle: vanne de contrôle à bille
raccordements: à bride
hauteur de refoulement au débit nom.: 400.13 kPa
matériau corps de pompe: PVC
débit nominal: 15 l/h
couleur: blanc
matériau du flexible: plastique
avec tresse: Oui
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: DN 32
- Copie
- Copie
forme: rond
hauteur: 300 mm
avec éclairage: Non
hauteur d’élévation max.: 18 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
courant nominal: 85 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 46 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
puissance électrique du moteur (P2): 0.59 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 42.17 m³/h
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 18.71 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 91.3 m³/h