10000 produits
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 20.89 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 20.7
débit volumétrique (BEP): 274.59 m³/h
fréquence: 50/60 Hz
nombre de phases: 3
tension de raccordement: 380...415 V
matériau: acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: gris
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 36 m³/h
couleur: blanc
matériau du flexible: plastique
avec tresse: Oui
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 4.4
débit volumétrique (BEP): 598.21 m³/h
hauteur d’élévation max.: 9.5 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9.09 m³/h
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
traitement de la surface: chromé
pression de travail max.: 10 bar
matériau corps de pompe: fonte
indice de protection (IP): IP55
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 7.99 m³/h
hauteur d’élévation max.: 26.1 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 75 m³/h
matériau: métal
rabattable: Non
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 4.15 m³/h
hauteur d’élévation max.: 35 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 196.66 m³/h
hauteur d’élévation max.: 35.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 90.21 m³/h
- Copie
- Copie
matériau raccordement 1: laiton
type raccordement 1: à compression
angle du coude: 90 °