10000 produits
hauteur d’élévation max.: 7.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 9.11 m³/h
hauteur d’élévation max.: 55.8 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.6 m³/h
hauteur d’élévation max.: 11 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 73.2 m³/h
pression de travail max.: 6 hPa
dimension du filetage: 1/2 pouce
indice de protection (IP): IP43
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
type raccordement 1: à bride
matériau du boîtier/corps: fonte
diamètre nominal: DN 32
commande manuelle: Oui
article de régulation de pression: 20
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 2 m³/h
couleur de base: chrome
longueur du flexible de douche: 1500 mm
réglable en hauteur: Oui
- Copie
- Copie
différence maximale de pression à 20 °C: 400 kPa
qualité du matériau: autre
matériau du boîtier/corps: fonte
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
plage de réglage: 5...30 kPa
commande: volant
- Copie
- Copie
qualité du matériau: fonte GG 25 (GJL-250)
longueur de course: 15 mm
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 150
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 7
débit volumétrique (BEP): 509.95 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 50.5 m³/h