10000 produits
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal: DN 15
commande manuelle: Oui
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/4 pouces (32)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
différence maximale de pression à 20 °C: 25 bar
diamètre nominal: 1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression d’alimentation: 25 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
hauteur d’élévation max.: 17.6 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
température moyenne maximale (permanente): 100 °C
pression de travail max.: 10 bar
- Copie
- Copie
matériau raccordement 1: bronze
type raccordement 1: femelle, à sertir
angle du coude: 0 °
hauteur d’élévation max.: 25 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12.61 m³/h
- Copie
- Copie
matériau raccordement 1: bronze
type raccordement 1: femelle, à sertir
angle du coude: 0 °
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 5.17 kg/h
diamètre nominal: DN 10
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/8 pouce (6)
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/2 pouces (40)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
matériau: laiton
raccordement fileté: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre extérieur du tuyau: 8 mm
- Copie
- Copie
contenu: 100 l
hauteur: 615 mm
diamètre nominal: 2 pouces (50)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: DN 65
type raccordement 1: à bride
couleur: blanc
avec bouton de thermostat: Non
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce