10000 produits
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 8.35 kg/h
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 50
diamètre nominal raccordement 1: DN 50
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 3.72 kg/h
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: filetage au pas du gaz
type de filetage, filetage extérieur: filetage au pas du gaz
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
modèle: 2 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
diamètre nominal raccordement 1: autre
différence maximale de pression à 20 °C: 9 bar
diamètre nominal: DN 250
type raccordement 1: à bride
différence maximale de pression à 20 °C: 25 bar
diamètre nominal: 1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
tension du secteur: 230 V CA
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP67
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16