10000 produits
profondeur: 150 mm
avec isolation: Non
diamètre nominal: DN 50
matériau: fonte
pression nominale de bride: 16
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
raccordement: à bride
diamètre nominal de tous les raccordements: DN 150
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
article de régulation de pression: 25
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 14 m³/h
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 40
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
hauteur d’élévation max.: 19.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 28.7 m³/h
diamètre nominal: DN 15
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
- Copie
- Copie
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 52 mm
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 2 m³/h
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)