10000 produits
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
modèle: horizontal
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 20.4 m³/h
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 16.24 m³/h
hauteur de refoulement au débit nom.: 1000.31 kPa
matériau corps de pompe: PVC
débit nominal: 6 l/h
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
article de régulation de pression: 16
différence de pression max. à l'état ouvert: 16 bar
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride: 16
hauteur d’élévation max.: 109.7 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
hauteur d’élévation max.: 25 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 51.88 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8.2 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 10.2 m³/h
diamètre nominal: DN 40
modèle: membrane
raccordements: à bride
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
débit: 0.18...1.8 m³/h
raccordements: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 2.37 kg/h
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 10.8 m³/h