10000 produits
diamètre nominal: DN 100
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
diamètre nominal: autre
matériau: fonte
pression nominale de bride: 16
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 3.18 kg/h
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 26.04 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 1.15 kg/h
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: filetage au pas du gaz
type de filetage, filetage extérieur: filetage au pas du gaz
diamètre nominal: 1 pouces (25)
débit: 0.08...0.8 m³/h
raccordements: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
couleur de base: noir
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: autre
hauteur d’élévation max.: 29.6 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 387.56 m³/h
diamètre nominal: DN 20
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 16
modèle: horizontal
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h