10000 produits
diamètre nominal: DN 450
passage: 450 mm
article de régulation de pression: 16
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 2.37 kg/h
matériau raccordement 1: acier inoxydable
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 1: 2 pouces (50)
qualité du matériau: autre
matériau accessoires: autre
matériau tuyauterie appareil: autre
classe de qualité accessoires: autre
- Copie
- Copie
matériau robinet: laiton
couleur de base: noir
traitement de la surface: autre
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 12.78 m³/h
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
convient aux pompes doseuses: Non
diamètre nominal: DN 40
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
hauteur d’élévation max.: 25 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 135 m³/h
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
matériau du boîtier/corps: bronze
différence maximale de pression à 20 °C: 25 bar
diamètre nominal: DN 50
type raccordement 1: à bride
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
commande: thermostatique avec bouton
matériau du boîtier/corps: laiton
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
débit: 0.02...0.2 m³/h
raccordements: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16