10000 produits
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: DN 20
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
couleur: beige
adapté aux climatiseurs: Non
avec rétraction thermique: Oui
matériau: acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
- Copie
- Copie
forme: rond
montage mural: Non
couleur: autre
- Copie
- Copie
forme: rond
montage mural: Non
couleur: autre
- Copie
- Copie
forme: rond
montage mural: Non
couleur: acier inoxydable (inox)
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP30
hauteur: 192 mm
- Copie
- Copie
forme: rond
montage mural: Non
couleur: acier inoxydable (inox)
diamètre nominal: DN 50
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
diamètre nom. raccord à expansion: 1 pouces (25)
matériau: autre
contenu: 30 l
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 2.94 kg/h
matériau accessoires: autre
matériau tuyauterie appareil: autre
classe de qualité accessoires: autre
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: chrome
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
largeur: 138 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP65
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 46 m³/h



























![Danfoss - ThermostatT4 Plage de températures [°C]: -5 - 30armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106645623874-0102_preview.jpg?ts=1772578631480&type=small)
![Danfoss - Thermostat, KP62 Plage de températures [°C]: -30 - 15armement: Autoio](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID464333611990-0101_preview.jpg?ts=1772578622899&type=small)






![Danfoss - Thermostat, MBC 8100 Plage de températures [°C]: 70 - 120armement: Auton](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106627883272-0101_preview.jpg?ts=1772578672423&type=small)