10000 produits
courant nominal: 130 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 125 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 49.34 m³/h
hauteur d’élévation max.: 220.7 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 7.27 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8.9 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 16.8 m³/h
- Copie
- Copie
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 52 mm
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 15.76 m³/h
diamètre nominal: DN 65
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 50
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
ajustable: Oui
traitement de la surface: nickelé
dimensions raccordement au conduit: 3/4 de pouce eurocône
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 2 pouces (50)
matériau du boîtier/corps: bronze
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 1.87 kg/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 58.8 m³/h
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier