10000 produits
couleur: RGB
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 1165 lm
- Copie
- Copie
longueur: 148 mm
largeur: 90 mm
hauteur/profondeur: 38 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: blanc
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: plastique
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
facteur de puissance (cos phi): 45
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 45
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
puissance de la lampe: 5...5 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
couleur: vert
modèle: plaque en verre acrylique
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: vers le haut
tension nominale: 4.8 V
désignation IEC: autre
capacité: 2000 mAh
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
largeur: 50 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: aluminium