10000 produits
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: asymétrique
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre
longueur: 2000 mm
- Copie
- Copie
longueur: 90 mm
largeur: 90 mm
hauteur/profondeur: 38 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
longueur: 1000 mm
matériau: aluminium
couleur: anthracite
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
nombre de conducteurs: 2
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
largeur: 125 mm
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: or
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
couleur du boîtier/corps: nickel
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP44
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 648 lm
longueur: 9000 mm
élément de distribution de lumière: diffuseur