10000 produits
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 30 W
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 12 W
température de couleur: 3000...3000 K
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: acier inoxydable (inox)
couleur: blanc
couleur: blanc
matériau: acier inoxydable (inox)
couleur: gris
tension nominale (Un): 12...12 V
puissance du système: 73 W
couleur de la lumière: RGBW
adapté à un montage encastré: Oui
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 65 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: laiton
section nominale: 0 mm²
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 3726.8...3726.8 °C
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance du système: 9.6 W