10000 produits
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: gris
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
- Copie
- Copie
finition de la grille/du réflecteur: mat
couleur: or
couleur: beige
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: asymétrique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
longueur: 265 mm
largeur: 32 mm
hauteur/profondeur: 38 mm
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
hauteur de point lumineux: 3 m
traitement de la surface: laqué / peint
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22.5 W
flux lumineux utile: 1880 lm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 108 mm
indice de protection (IP): IP67
couleur du boîtier/corps: chrome
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 700 lm
nombre de pôles: 3
couleur: gris
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: noir
adapté à un montage encastré: Oui