10000 produits
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 560 lm
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: asymétrique
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2760 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: aluminium
- Copie
- Copie
couleur: or
couleur: blanc
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
finition du paralume: blanc
adapté à un montage encastré: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 2
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.6 W
flux lumineux utile: 1140 lm
- Copie
- Copie
couleur: blanc
- Copie
- Copie
couleur: or
matériau: aluminium
hauteur de point lumineux: 6 m
traitement de la surface: laqué / peint
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 22.5 W
température de couleur: 6000...6000 K
adapté à un montage encastré: Oui