10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22.5 W
flux lumineux utile: 1990 lm
couleur: bronze
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14.4 W
flux lumineux utile: 1170 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 40 W
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
section nominale: 6 mm²
nombre de conducteurs: 6
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: blanc
couleur: or
tension nominale (Un): 24...24 V
longueur d’encastrement: 2000 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non