10000 produits
adapté à un montage encastré: Oui
largeur: 600 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: acier inoxydable (inox)
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
tension nominale (Un): 230...230 V
variation DALI: Oui
puissance du système: 20 W
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 40 W
adapté à un montage encastré: Oui
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: noir
longueur: 265 mm
largeur: 32 mm
couleur: gris
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 13...13 W
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 2080 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43.2 W
flux lumineux utile: 3510 lm
adapté à un montage encastré: Oui
couleur: vert
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 6
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 83 W
flux lumineux utile: 10910 lm
modèle: cylindrique
matériau: acier
diamètre du fin bout du mât: 38 mm
température de couleur: 3000...3000 K