10000 produits
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
modèle: autre
couleur: argent
indice de protection (IP): IP44
largeur: 240 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 601 mm
largeur: 601 mm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre en saillie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 1150...1150 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: anthracite
élément de distribution de lumière: réflecteur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
longueur: 340 mm
largeur: 200 mm
hauteur: 130 mm
abat-jour de couleur principale: beige
matériau du cadre: autre
matériau de l'abat-jour: tissu (textile)
largeur: 40 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
pas de variation: Oui
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...0 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 456 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: acier inoxydable (inox)
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: blanc
accessoire: Oui
longueur: 605 mm
largeur: 605 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
émission de lumière: direct
matériau: plastique
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire: clair