10000 produits
largeur: 66 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: aluminium
accessoire: Oui
transparent: Non
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 17188 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
longueur: 0.45...0.45 m
matériau: plastique
largeur: 250 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 240 mm
tension de sortie: 10...10 V
indice de protection (IP): IP20
avec régulation de la température: Non
régulation du flux d'air: niveaux
consommation nominale: 2300 W
longueur: 50 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: autre
modèle: ensemble de câbles d'illumination
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
mode de pose: autre
couleur: blanc
type de commande: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent