10000 produits
mode de commande: découpage de fin de phase
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43.2 W
- Copie
- Copie
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
avec régulation de la température: Non
régulation du flux d'air: niveaux
consommation nominale: 2300 W
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: blanc
accessoire: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type de charge: universel et LED
type de commande: autre
variation par coupure de fin de phase: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 433.2 lm
température de couleur: 3000...5500 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 504 lm
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: vert
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1 mm²
nombre de conducteurs: 3
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre