10000 produits
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: noir
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
tension de sortie: 2...4.2 V
puissance de sortie: 3...3 W
courant de sortie: 700...700 mA
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 32 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP20
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: autre
modèle: autre
couleur de la lumière: RGBW
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 6...25 W
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
modèle: régulateur de lumière électronique
largeur: 178 mm
profondeur: 45 mm
puissance de la lampe: 17...17 W
Culot: G13
flux lumineux: 2600...2600 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 433.2 lm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 4
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
modèle: autre
couleur: argent
indice de protection (IP): IP44