10000 produits
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre en saillie
couleur: blanc
largeur: 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 3000 mm
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: aluminium
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: autre
flux lumineux: 1100...1100 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: noir
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 18733 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 330 mm
tension de sortie: 10...10 V
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
couleur: blanc
largeur: 11 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP20
mode de pose: autre
couleur: blanc
type de commande: radio-fréquence (RF)
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G4
flux lumineux: 3000...3000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40