10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
diamètre du fin bout côté mât: 76 mm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
- Copie
- Copie
couleur: RGB
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
couleur: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 2726.8...2726.8 °C
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
nombre de pôles: 9
couleur du boîtier/corps: marron
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 5726.9...5726.9 °C
température de couleur: 6000...6000 K
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
couleur: or
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: chrome
douille: E27
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
couleur: RGB
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 40 W