10000 produits
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1840 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
modèle: ensemble de câbles d'illumination
modèle: ensemble de câbles d'illumination
tension de sortie: 230...230 V
mode de commande: DALI
tension d'entrée: 230...230 V
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: blanc
longueur: 214 mm
matériau: plastique
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
couleur: noir
nombre de conducteurs: 4
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
largeur: 99 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 3208 lm
indice de protection (IP): IP65
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 3
diamètre: 55 mm
couleur: chrome
accessoire: Oui