10000 produits
- Copie
- Copie
finition de la grille/du réflecteur: brillant
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
courant nominal: 350...350 mA
puissance du système: 13 W
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 2726.8...2726.8 °C
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
longueur: 9000 mm
élément de distribution de lumière: diffuseur
tension nominale (Un): 230...230 V
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: anthracite
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
modèle: cylindrique
matériau: acier
pointe conique: Non