10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 300 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
couleur du boîtier/corps: noir
douille: sans
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 0
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
longueur: 140 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.8 W
puissance de lampe acceptée: 28.8...28.8 W