10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP44
douille: G13
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
accessoire: Oui
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1992 lm
longueur: 83 mm
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 3726.8...3726.8 °C
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 300 lm
puissance du système: 41 W
puissance de lampe acceptée: 41...41 W
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 225 mm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Oui
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation