10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
finition de la grille/du réflecteur: mat
couleur: or
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 880 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1882 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 240...240 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 124 W
flux lumineux utile: 12488 lm
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 60...60 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: régulateur de lumière électronique
profondeur: 48 mm
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
longueur: 2 mm
couleur: noir
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: unité de contrôle
profondeur: 250 mm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: autre