10000 produits
largeur: 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
modèle: ensemble de câbles d'illumination
modèle: ensemble de câbles d'illumination
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2517 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2380 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 4130 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
tension nominale (Un): 220...230 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
diamètre de stick max.: 11 mm
puissance max. de collage: 16 g/min
consommation nominale: 40 W
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 475 lm
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 36.7...36.7 W
température de couleur: 3900 K
flux lumineux: 4350...4350 lm
modèle: autocollant
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: en haut à gauche
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 1210 mm
largeur: 310 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: or