10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP44
douille: E14
- Copie
- Copie
finition de la grille/du réflecteur: mat
couleur: or
- Copie
- Copie
matériau: autre
largeur: 205 mm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
matériau: autre
largeur: 140 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: jaune
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 6688 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 6468 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
couleur: aluminium
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
montage de rails DIN: Non
mode de commande: DALI
tension d'entrée: 200...240 V
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 1140 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.9 W
flux lumineux utile: 320 lm