10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 28 mm
indice de protection (IP): IP68
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
accessoire: Non
transparent: Non
modèle: cadre d'application
matériau: plastique
qualité du matériau: thermoplastique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2363 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1575 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 3059 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 1236 lm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2082 lm
indice de protection (IP): IP65
modèle: autre
montage de rails DIN: Non
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 563 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1991 lm
- Copie
- Copie
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: multicapteur
diamètre: 116 mm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1716 lm
indice de protection (IP): IP65
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 475 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 59 W
indice de protection (IP): IP40
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: blanc