10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
couleur: blanc
largeur: 70 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
largeur: 32 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 2000 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1506 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 19 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67