10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 96...96 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
courant nominal: 1050...1050 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 504 lm
- Copie
- Copie
forme: carré
composition: cadre apparent
couleur: blanc
pour diamètre de lampe: 13...13 mm
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
tension nominale: 7.4 V
bornes frontales: Oui
capacité: 16.28 Wh
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
largeur: 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: orange
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: vert
facteur de puissance (cos phi): 175
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4314 lm
- Copie
- Copie
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2402 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
couleur: noir