10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 830 lm
courant nominal: 350...350 mA
puissance du système: 13 W
couleur: noir
accessoire: Oui
transparent: Non
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
section nominale: 1.5 mm²
pour puissance du transfo: 70 W
nombre de sorties: 3
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 12.14 W
flux lumineux utile: 1035 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11.71 W
flux lumineux utile: 966 lm
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 475 lm