10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur d'angle
couleur: noir
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: bague à vis
couleur: argent
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
couleur: blanc
accessoire: Oui
transparent: Non
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 17188 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
modèle: autre
mode de commande: DALI
commande via Bluetooth: Non
type de connecteur raccordement 1: RJ11 6(4)
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
douille: E27
- Copie
- Copie
forme de la lampe: épi de maïs
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
tension de sortie: 100...240 V
mode de commande: DMX
tension d'entrée: 100...240 V
- Copie
- Copie
adapté à un montage encastré: Oui