10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: sans
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
avec régulation de la température: Non
régulation du flux d'air: niveaux
consommation nominale: 2200 W
longueur totale: 0.292 m
modèle: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: noir
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 23.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2300 lm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 108 mm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: gris
puissance de la lampe: 4.3...4.3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
diamètre: 11 mm
poids: 170 g
couleur: beige
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: gris
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique