10000 produits
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
couleur du boîtier/corps: blanc
- Copie
- Copie
adapté aux luminaires haute tension: Oui
matériau: plastique
application: pour béton coulé sur place
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 40 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2300 lm
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
modèle: cylindrique
diamètre du fin bout du mât: 76 mm
traitement de la surface: laqué / peint
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3870 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: vert
type d'accessoire/pièce détachée: sortie à point
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre